Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Verbindungsdose O-range ECON 3 9253-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAISER
KAISER
Artikel-Nr.:
     3517I-15886933
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9253-22
EAN/GTIN:
     4013456550902
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Hohlwand Verbindungsdose O-range ECON 3 9253-22

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3, luftdicht, Tiefe 48 mm (9253-22). Tiefe: 48 mm | Fräsloch Ø: 3 x 68 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
3-fach
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
204 mm
Breite:
68 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1949*
€ 7,2149*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,95213*
€ 7,28213*
1 Tag
155
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1927*
€ 7,2827*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,53*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,18*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9060-98
ab € 0,52043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.