| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5867332 Herst.-Nr.: 20001497 EAN/GTIN: 4012591134213 |
| |
|
| | |
| Mi AE 3223, Mi AE 3224, Bemessungsleistung 63 kW/70 kVA für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen anschlussfertig NA-Schutz integriert vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeisemanagements Kuppelschalter als 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, Ausschaltzeit 50 ms Abschaltverzögerung zur dynamischen Netzstützung integriert Erzeugungsanlage: Mi AE 3223: Anschluss oben: max. 50 mm 2 , Cu, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 3224: Anschluss oben: max. 50 mm 2 , Cu, 1 Klemme PE Netz: Mi AE 3223: Anschluss unten: 50 mm 2 , Cu, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 3224: Anschluss unten: 50 mm 2 , Cu, 1 Klemme PE Anschlüsse oben/unten veränderbar Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung beigefügte Leitungseinführung: 3 x AKM 20, 2 x AKM 50 mit Montageschienen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.270,11* | € 2.431,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.385,38* | € 2.563,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2.471,86* | € 2.650,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.558,29* | € 2.728,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.936,59* | € 3.137,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|