Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Freischaltstelle

  Freischaltstelle  (10 Angebote unter 30.675.896 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Freischaltstelle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Freischaltstelle"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hensel PV-Freischaltstelle 70 Mi AE 3223 kVA 3p m.Leistungsschalter u.NA-Schutz (5 Angebote) 
Mi AE 3223, Mi AE 3224, Bemessungsleistung 63 kW/70 kVA für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen anschlussfertig NA-Schutz integriert vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeise...
Hensel
20001497
€ 2.476,06*
pro Stück
 
 Stück
PV-Freischaltstelle 150kVA, 3-p. m.LS+NA Mi AE 1243 (5 Angebote) 
PV-Freischaltstelle 150kVA, 3-p. m.LS+NA Mi AE 1243Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprec...
Hensel
20001472
€ 3.185,14*
pro Stück
 
 Stück
Hensel Mi AE 3234 PV-Freischaltstelle 100 kVA 4p m.Leistungsschalter 20001471 (5 Angebote) 
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprechend VDE-AR-N 4105 mit Kuppelschalter und NA-Schutz...
Hensel
20001471
€ 2.889,36*
pro Stück
 
 Stück
PV-Freischaltstelle 220kVA, 3-p. m.LS+NA Mi AE 5253 (7 Angebote) 
PV-Freischaltstelle 220kVA, 3-p. m.LS+NA Mi AE 5253Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprec...
Hensel
20001474
€ 3.919,30*
pro Stück
 
 Stück
PV-Freischaltstelle 70kVA, 4-p. m.LS+NA Mi AE 3224 (6 Angebote) 
PV-Freischaltstelle 70kVA, 4-p. m.LS+NA Mi AE 3224Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprech...
Hensel
20001498
€ 2.565,43*
pro Stück
 
 Stück
Hensel Mi AE 3233 PV-Freischaltstelle 100 kVA 3p m.Leistungsschalter 20001470 (5 Angebote) 
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprechend VDE-AR-N 4105 mit Kuppelschalter und NA-Schutz...
Hensel
20001470
€ 2.815,68*
pro Stück
 
 Stück
Hensel Mi AE 1244 PV-Freischaltstelle 150 kVA 4p m.Leistungsschalter 20001473 (5 Angebote) 
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprechend VDE-AR-N 4105 mit Kuppelschalter und NA-Schutz...
Hensel
20001473
€ 3.227,36*
pro Stück
 
 Stück
Hensel Mi AE 5254 PV-Freischaltstelle 220 kVA 4p m.Leistungsschalter (5 Angebote) 
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprechend VDE-AR-N 4110 mit Kuppelschalter und NA-Schutz...
Hensel
20001475
€ 4.104,53*
pro Stück
 
 Stück
PV-Freischaltstelle 350 kVA 4-polig mit Leistungsschalter und N (4 Angebote) 
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprechend VDE-AR-N 4110 mit Kuppelschalter und NA-Schutz...
Gustav Hensel
MIAE5264
€ 4.927,89*
pro Stück
 
 Stück
Hensel Mi AE 5263 PV-Freischaltstelle 350 kVA 3p m.Leistungsschalter (5 Angebote) 
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprechend VDE-AR-N 4110 mit Kuppelschalter und NA-Schutz...
Hensel
20001476
€ 4.539,12*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Freischaltstelle
^

Mit der Freischaltstelle sichere Wartungsarbeiten ermöglichen

In der Solartechnik spielt die Sicherheit für Personen und Sachen in Bezug auf Lebens- und Brandgefahren eine besondere Rolle. Für den Fall der Durchführung von Reparaturen am Haus- oder Versorgungsnetz muss daher das betroffene  Teilnetz spannungsfrei geschaltet werden können. „Freischaltung“ bedeutet daher die Abtrennung von allen Stromquellen. Soweit PV-Anlagen, besser Photovoltaikanlagen, in solch ein Teilnetz einspeisen, benötigen sie daher eine Freischaltstelle.

Gefahren durch Stromschlag

Nach der VDE 0100 Teil 410 bestehen Gefahren für Leib- und Leben durch Stromschlag bei
  • Wechselstromsystemen (AC) bei Spannungen ab 50 Volt,
  • Gleichstromsystemen (DC) bei Spannungen ab 120 Volt und
  • man darf wegen der Lichtbogengefahr keinesfalls Steckverbindungen auf der Gleichspannungsseite trennen.
Hieraus ergibt sich, dass es DC-Freischaltstellen auf der einen Seite der Photovoltaikanlage zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter ebenso gibt, wie AC-Freischaltstellen auf der anderen Seite zwischen dem Wechselrichter und dem Netz gibt. Leitungen um die DC-Freischaltstelle können meist nicht komplett vom Strom getrennt werden, solange von den Solarkollektoren weiterhin Strom zufließt. Daher erlaubt in diesem Fall eine Freischaltstelle erst einen gefahrlosen Umgang mit Solarleitungen und dem Strom ab dem Wechselrichter.

Unterschiede zwischen einer internen Freischaltstelle und einer ENS

Im Prinzip besteht zwischen einer internen Freischaltstelle als NA-Schutz kein Unterschied zu einer ENS. ENS bedeutet soviel wie Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten allpoligen Schaltern und ist Teil einer „selbsttätigen Freischaltstelle für Eigenerzeugeranlagen“ - DIN VDE 0126 und DIN EN 62446.

Ab wann sind Freischaltstellen Vorschrift?

Die VDE-Anwendungsregel 4105 sieht für Solaranlagen mit mehr als 30 kVA Leistung als externe Überwachungsvorrichtung einen NA-Schutz in Verbindung mit einem Kuppelschalter vor. Schlichte Schützen genügen hier als Schaltmodul nicht. Häufig sind Freischaltstellen auch schon im Wechselrichter eingebaut, was man daher vor der Anschaffung der Freischaltstelle anhand des Bauplans bzw. Beschreibung des Wechselrichters kontrollieren sollte. Manuelle Freischaltstellen sind entgegen dem Umgang mit automatischen Freischaltstellen von einem Fachmann alle drei Jahre auf Manipulation bzw. Defekt zu überprüfen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.