| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5754297 Herst.-Nr.: MT69051 EAN/GTIN: 4020856690510 |
| |
|
| | |
| HELFA ist eine praktische und vielseitig einsetzbare, netzunabhängige Handleuchte mit integrierten LEDs. Der Clou sind die vier LED-Funktionen (100%, 50%, 25% und abnehmbare Taschenlampe mit Blinklichtfunktion) Mit einer Akkuladung leuchtet HELFA bis zu 3 Stunden. Die Leuchte ist aufladbar und hat dank einem USB-Anschluß eine Powerbank-Funktion. Ideal auch für den privaten Gebrauch. ? Mobil, hell, praktisch, aufl adbar und in Stufen dimmbar. ? Die robuste HELFA XL Akku-Arbeitsleuchte ist mit 3000 Lumen eine vollwertige Alternative zu kabelgebundenen Strahlern. Auch Klasse beim Camping! ? Akku-Arbeitszeit ca. 3 Stunden bei 100%. ? Powerbank-Funktion mit Ausgang über Standard-USB-Buchse (DC 5V/2A). ? Abnehmbare Taschenlampe mit rotem Blinklicht. ? Inklusive austauschbaren 8 Li-Ion-Akkus 18650 3,7V 2.200mAh. ? Inklusive AC 100-240V Ladegerät DC 8,4V 1,5A mit ca. 1,5m Kabel und Eurostecker. ? Material:Aluminium, Kunststoff (PC). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,59* | € 71,77* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 74,31* | € 74,31* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 61,14* | € 76,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,02* | € 79,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,39* | € 79,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|