Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED USB Akku-Arbeitsleuchte HELFA XL, 360° schwenkbar, IP54, 30W 4000K 3000lm 1000cd 110°, dimmbar, Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED USB Akku-Arbeitsleuchte HELFA XL, 360° schwenkbar, IP54, 30W 4000K 3000lm 1000cd 110°, dimmbar, Schwarz / Rot
LED USB Akku-Arbeitsleuchte HELFA XL, 360° schwenkbar, IP54, 30W 4000K 3000lm 1000cd 110°, dimmbar, Schwarz / Rot
Artikel-Nr.:
     440-MT69051
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69051
EAN/GTIN:
     4020856690510
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LED USB Akku-Arbeitsleuchte HELFA XL, 360° schwenkbar, IP54, 30W 4000K 3000lm 1000cd 110°, dimmbar, Schwarz / Rot

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 4000 / Taschenlampe 6000 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Kompakter, kraftvoller Akku-Strahler mit abnehmbarer Taschenlampe und Powerbank-Funktion.
  • Umgebungstemperatur: -10? - +45? °C
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 40000
  • Artikelnummer: MT69051
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Abmessungen (eingeklappt)-L∕ B∕ H: 26,9∕ 8,8∕ 21,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 2,12 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstärke: 150 cd
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Kunststoff
  • Max. Strombelastbarkeit: 2 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Nennstrom: 1,5 A
  • Netzanschluss: Netzteil mit Stecker
  • Produktart: Akku-Arbeitsleuchte
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Taschenlampe mit tagesweißem Licht und Signal-Modus (rotes Blinklicht)
  • Zubehör: Taschenlampe incl
  • Größe: Abmessungen (in senkrechter Stellung)-H: 30,2 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • IP54 Schutz gegen Nässe und Schmutz.
  • Zubehör: USB Steckerkabel incl
  • Größe: Lampe-B∕ H∕ T: 12,3∕ 4,8∕ 2,1 cm
  • Lichtfarbe: Rot
  • Netzteil mit 230V AC Eingang und 8,4C DV Ausgang.
  • Ausgang Powerbank: 5V / 2A
  • Akku Kontrolle über LED Ladestandanzeige
  • Leuchtdauer bei 100%: max. 3 Stunden.
  • Ladezeit: 8 Stunden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 56,59*
€ 71,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 74,31*
€ 74,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 62,37*
€ 78,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,02*
€ 79,17*
€ 5,46*
ab € 63,39*
€ 79,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.