| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5261037 Herst.-Nr.: 86475 EAN/GTIN: 4012094864754 |
| |
|
| | |
| Flexibler Strip VARDAFLEX IP67/Plus IP67 für die Innen- und Außenanwendung Mit Polyurethan überzogen (nicht UV-beständig) mit selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung IP67 : 4,8 W, 60 LED, 336 lm pro Meter, Plus IP67 : 9,6 W, 120 LED, 673 lm pro Meter IP67 : alle 10 cm oder 6 LED teilbar, Plus IP67 : alle 5 cm oder 3 LED teilbar LED Abstand: IP67 16 mm/ Plus IP67 8 mm Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter - für größere Längen neu einspeisen Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 Endkappe Achtung: Bitte bei der Verarbeitung ausschließlich neutrales Silikon verwenden, z.B. Artikel 89999 Nach Binning-Codes sortiert und gelagert |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,60* | € 76,11* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,32* | € 76,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 88,26* | € 112,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|