Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Flexible LED Strip 24V, IP67 - Flex.LED Strip,24V,IP67,3000K VARDAflex -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-216007
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86475
EAN/GTIN:
     4012094864754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - Flexible LED Strip 24V, IP67 - Flex.LED Strip,24V,IP67,3000K VARDAflex - 5 Meter Rolle

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Produktserien, VARDAflex IP67
VARDAflex IP67 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip,24V,IP67,3000K
Artikelnummer: RU-86475
Beschreibung: VARDAflex IP67 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip,24V,IP67,3000K
flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen · und selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 336 lm · Leistung pro Meter: 4,8 W · Energieeffiziensklasse: G · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 · · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. · Für größere Längen neu einspeisen.
EAN: 4012094864754
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Lichtstrom:
1680 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
24,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,61*
€ 76,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,33*
€ 76,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,27*
€ 111,91*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.