Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUCH Ex-Poly-Leuchte IP66 nD866F 12L42 LED 37W 4310lm satin.Wanne Zone 2+22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42
Artikel-Nr.:
     4981-4570719
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     866000002
EAN/GTIN:
     4041254259215
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Baureihe nD866... LED, IP66 Gehäuse:Glasfaserverstärktes Polyester, IP66, SK I, Abschlusswanne:Gespritztes Polycarbonatglas, satiniert (F) oder klar. für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Zünschutzart nA/tc Explosionsschutz:II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T80oC Dc (Zone 22) LED:Linearmodule 5.000K, Ra 80, Lebensdauer L70 B10 50.000h bei max. Umgebungstemperatur. EVG:220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50-60 Hz, Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, und Übertemperaturschutz Umgebungstemperatur:-30oC bis +40 oC Optionen :Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm 2 , für höhere Umgebungstemp. +60 oC energieverbrauchsoptimiert Bestückung/Typ:1x37 W/4310 lm/5000 K Maße (LxBxH):1250x182x144 mm EEK:A+
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,58*
€ 316,31*
€ 5,95*
ab € 269,75*
€ 316,34*
Lager 4981
22
€ 4,95*
ab € 273,52*
€ 322,29*
Frei Haus
ab € 280,63*
€ 328,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,44*
€ 330,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900000002
ab € 6,34*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900010002
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.