Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42
Artikel-Nr.:
     3517I-26044071
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     866000002
EAN/GTIN:
     4041254259215
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254259215.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, schuch led feuchtraumleuchte ip66, ex-leuchte schuch, ex leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,61*
€ 318,37*
€ 5,95*
ab € 268,37*
€ 318,40*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 275,81*
€ 324,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 330,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,65*
€ 332,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900000002
ab € 6,29*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900010002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.