Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 28W Kst LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I ND866F12L42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42
Artikel-Nr.:
     262-E753C69
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     866000002
EAN/GTIN:
     4041254259215
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Ex-Anbauleuchte 28W Kst LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I ND866F12L42
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4360 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
182 mm
Farbtemperatur:
5000 - 5000 K
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Höhe/Tiefe:
114 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
1250 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, ex-leuchte schuch led, ex-leuchte schuch, ex leuchte, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,97*
€ 316,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 267,50*
€ 316,47*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 273,08*
€ 322,25*
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 328,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,52*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900000002
ab € 6,30*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
900010002
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.