Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3928191 Herst.-Nr.: 18486 EAN/GTIN: 0071701184863 |
| |
|
| | |
| IND Permanente Polyester-Etiketten Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr. Etiketten aus permantem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen. Thermodrucktechnologie - der Text auf dem Etikett verblasst nicht und verschmiert nicht. Ihnen steht ein großes Sortiment an 6, 9, 12, 19 oder 24 mm breiten Etiketten in vielen verschiedenen Farben zur Verfügung, die die OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,29* | € 16,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,45* | € 17,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,62* | € 17,44* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,51* | € 17,48* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,38* | € 24,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|