| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3266370 Herst.-Nr.: 60015266 EAN/GTIN: 4065624014556 |
| |
|
| | |
| Kupfer-Datenkabel Industrial Ethernet-Datenkabel für schwierige industrielle Umgebungsbedingungen Draka-UC Industriekabel und Kabelelemente sind gegen Temperatureinflüsse, Feuer, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, EMV, mechanische Beanspruchung und andere Belastungen durch die Umwelt geschützt. UC900 SS23 PE Datenkabel CAT-7 S/FTP A-02YSC2Y 4x2x0,56 PiMF (AWG 23) Einsatzbereich: Primär (Campus), IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TBDDI, ATM Geltende Normen: ISO/IEC 11801 2nd ed., EN 50173-1, in Anlehnung an IEC 61156-5 und EN 50288-4-1 Aufbau LeiterCu-Draht, blank 0,56 mm (AWG 23) IsolierungFoam-Skin Polyethylen, 1,4 mm Verseilung2 Adern zum Paar Paarabschirmungaluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele4 Paare (PiMF) zur Seele GesamtabschirmungCu-Geflecht verzinnt SchutzmantelPE, schwarz, Wdd. 1,5 mm Ausführung: A-02YSC2Y 4x2x0,56 PiMF Cu-Zahl (Kg/%m): 38 Außendurchmesser ca.: 9,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Erdkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,60* | € 133,10* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,65* | € 133,71* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 112,31* | € 140,12* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 121,87* | € 150,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2187* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|