Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60015266-PE-Ri100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60015266-PE-Ri100
UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60015266-PE-Ri100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-37653635
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60015266
EAN/GTIN:
     4065624014556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60015266-PE-Ri100

Installationskabel für den Außenbereich UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE 100RW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik,geeignet für direkte Erdverlegung, UV-beständig und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,32*
€ 133,43*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 134,05*
€ 4,70*
ab € 111,98*
€ 140,52*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 121,43*
€ 151,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,43*
€ 158,7817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,96*
€ 157,0324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,21*
€ 146,6199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,24*
€ 141,8956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,32*
€ 126,5208
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Draka
60015269
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.