| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2940791 Herst.-Nr.: A36HW EAN/GTIN: 4015153205956 |
| |
|
| | |
| AMIGO System Kleinverteiler, Hohlwand Hohlwand-Kleinverteiler mit Steckklemmen,N+PE je 3 x2,5-16 + 14 x1,5-4 2 , Blendrahmen BxHxT (mm) 344 x349 x11, Ausschnittmaße BxHxT (mm) 310 x295 x88, TE je 18 mm 12/14, Reihen 1,Hohlwand-Kleinverteiler ,Schutzisoliert II,Schutzart: IP 30, für Geräte bis 63A,Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,36* | € 61,62* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,95* | € 62,02* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,90* | € 62,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,96* | € 63,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,12* | € 63,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|