Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
1fach Rahmen
>
Artikel
JG CD plus Applikations-Rahmen CDP81GCR glanzchrom
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-250791
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CDP81GCR
EAN/GTIN:
4011377880900
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
1fach rahmen
CD plus - Programm mit nur fünf Rahmen (1-5-fach) in zwei Farben und zwei Applikations-Segmenten in zwölf Farben werden ca. 300 Farbvarianten möglich. Mit diesen neuen Elementen des CD plus lassen sich alle Wippen und Abdeckungen des Programms CD 500 kombinieren - wiederum in 12 Farben. Applikations-Rahmen CD plus Farbe: glanzchrom
... >
Schaltermat/Geb.Steu
>
Schalter Steckdosenm
>
Schalt.Unterp.Fläche
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 17,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 18,28*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,96*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 19,49*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 14,49*
€ 19,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 172,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hand-Hydraulik Stanze 7804E
Klauke
50342886
€ 523,87*
Ähnlich
HANDWERKERLEISTE 12xCEE7/3 1xSchalter Strom 2,m CEE7/7
Bachmann
300.005
€ 59,83*
Ähnlich
HANDWERKERLEISTE 12xCEE7/3 Strom 2,m CEE7/7
Bachmann
300.002
€ 49,26*
Ähnlich
Hydraulik-Stanze Quick Draw 90™ 7904E
Klauke
50342991
€ 884,58*
Ähnlich
Hydraulik-Stanze Quick Draw™ 7804E
Klauke
50342916
€ 635,38*
Ähnlich
Kerbnutzange
Klauke
50265342
€ 249,26*
Ähnlich
KNIPEX 12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex
12 40 200
€ 42,12*
Ähnlich
Quadratlocher Spezial mit abgeflachten Ecken
Klauke
50611257
€ 395,43*
Ähnlich
Rundlocher mit vier Verdrehschutznasen
Klauke
50602381
€ 275,03*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 16,2 mm
Klauke
50351770
€ 61,00*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 20,4 mm
Klauke
50319914
€ 61,13*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 25,4 mm
Klauke
50351788
€ 58,32*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 32,5 mm
Klauke
50351796
€ 92,84*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 40,5 mm
Klauke
50351800
€ 101,73*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 50,8 mm
Klauke
50351818
€ 175,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.