Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENS Automaten-Gehäuse KV4548 4RHG 48TE IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENS Automaten-Gehäuse KV4548 4RHG 48TE IP54
HENS Automaten-Gehäuse KV4548 4RHG 48TE IP54
Artikel-Nr.:
     4981-145890
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6100229
EAN/GTIN:
     4012591622291
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP65/IP54, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannung AC 400 V, mit transparenter Klappe, Geräteaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, mit Fixconnect-Klemmentechnik. Automatengehäuse, 4-reihig, 48 Teilungseinheiten (4x12x18 mm) Außenmaße: 295x708x129 mm, je 6x25, 24x4 mm 2 , Cu FIXCONNECT-Klemme Ausführung: IP54
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,21*
€ 135,16*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 112,79*
€ 135,29*
1 Tag
63
€ 5,90*
ab € 113,08*
€ 136,10*
Lager 4981
136
€ 4,95*
ab € 114,92*
€ 137,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,44*
€ 137,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
KV MB 12
ab € 29,65*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.