Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3100305 Durchgangsklemme MT 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3100305 Durchgangsklemme MT 1,5
Phoenix 3100305 Durchgangsklemme MT 1,5
Artikel-Nr.:
     4981-145657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100305
EAN/GTIN:
     4017918099251
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Micro-Terminal-Klemmen Reihenklemme im Miniaturformat, zur Montage auf 15-mm-Hutschiene Durchgangsklemme Farbe:grau, brückbar Nenn-Querschnitt:1,5 mm 2 Nennstrom:17,5 A Höhe:23,3 mm Länge:22,0 mm Klemmbreite:5,2 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03492*
€ 1,32492*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0586*
€ 1,3586*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,40*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1022*
€ 1,4322*
Lager 4981
59
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3100321
ab € 0,2214*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,734*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,223*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,895*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,386*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,758*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,421*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,317*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,096*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8789*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.