Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme MT 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme MT 1,5
Durchgangsklemme MT 1,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35903845
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100305
EAN/GTIN:
     4017918099251
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

Durchgangsklemme MT 1,5

Microklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03492*
€ 1,32492*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0586*
€ 1,3586*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,40*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1122*
€ 1,4222*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3100321
ab € 0,2214*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,724*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,223*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,895*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,376*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,758*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,441*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,327*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,186*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8789*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.