Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3001556
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001556
EAN/GTIN:
     4017918247492
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,895*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67165*
€ 1,98926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.