Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2744348 SUBCON-PLUS-PROFIB D-SUB-Busstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 2744348 SUBCON-PLUS-PROFIB D-SUB-Busstecker
Phoenix 2744348 SUBCON-PLUS-PROFIB D-SUB-Busstecker
Artikel-Nr.:
     4981-080371
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744348
EAN/GTIN:
     4017918172947
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SUBCON-PLUS-PROFIBUS Für jede PROFIBUS Applikation bis 12 Mbit/s den richtigen D-SUB-Stecker: - mit Federkraft- (massive Leiter) oder Schraub-Printklemmen (.../SC...) für alle Leiterarten - mit oder ohne zusätzliche Programmierschnittstelle (.../PG...) - in gewinkelter oder axialer Kabelzuführung (.../AX...) - Kabelzuführung von links oder von rechts Vor-Ort konfigurierbar Integrierte Abschlusswiderstände sind über Schiebeschalter zuschaltbar sowie die weiterführende Busleitung abschaltbar. Geschirmtes, metallisiertes Gehäuse, Kabeldurchmesser 8 mm (Standard Profibuskabel Typ A und B) Technische Daten Spannung:60 V AC/DC Stromtragfähigkeit:1 A Temperaturbereich:-20 oC...+70 oC Anschluss (starr/flexibel/AWG):0,14-1,5 mm 2 /0,14-1,0 mm 2 /AWG 26-16 0,32 mm 2 /0,2 mm 2 /AWG 22 (IDC-Anschluss) Pinbelegung:3,6,5,8 Zugfederanschluss Ausführung: 35o gewinkelt Schutzart: IP20 Maße (HxLxB): 49,5x60x16 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,79*
€ 37,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,90*
€ 37,83*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 38,01*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 29,97*
€ 38,09*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 31,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2744623
ab € 137,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.