Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Overall PP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Overall PP, weiß
Einmal-Overall PP, weiß
Artikel-Nr.:
     494CS-20010530
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PP50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug


Artikelname: Einmal-Overall PP, weiß

Anwendungsgebiete
Der Einmal-Overall PP ist geeignet als vorbeugender Schutz für Werksbesucher, als Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung und für einfache Maler- und Lackierarbeiten. Er ist gefertigt aus Polyolefin-limitiertem PP-Spinnvlies und besitzt eine Kapuze, ein Arm-, Bein- und Taillengummi sowie eine Reißverschlussabdeckung. Außerdem ist der Einmal-Overall PP atmungsaktiv.

Eigenschaften
• Einmal-Overall PP, weiß
• Mit Kapuze
• Arm-, Bein, und Taillengummi
• Reißverschlussabdeckung
• Atmungsaktiv
• Nicht steril
• Material: Polyolefin-limitiertem PP-Spinnvlies
• Gewicht: ca. 50 g/qm
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. I (Schutzkleidung für minimale Risiken)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.