| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20009862 Herst.-Nr.: 610024 EAN/GTIN: 4044465337154 |
| |
|
| | |
| Artikelname: HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID/BLACK-BLACK Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH Anwendungsgebiete Der HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID/BLACK-BLACK in schwarz ist wasserdicht und atmungsaktiv. Er isoliert hervorragend gegen Kälte sowie Hitze und ist perfekt geeignet für Arbeiten in Werkstätten als auch Arbeiten im Freien. HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID/BLACK-BLACK besitzt eine leichte glasfaserverstärkte Kunststoff-Schutzkappe und Durchtrittssicherheit. Eigenschaften • HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID/BLACK-BLACK • Leichte glasfaserverstärkte Kunststoff-Schutzkappe • Bequemes Fußbett • Für Handwerk und Industrie geeignet • Antistatisch • Wasserdicht und atmungsaktiv • Isoliert gegen Kälte und Hitze • Durchtrittshemmende, flexible und metallfreie Sohleneinlage • Klassische Schnürung • Metallfrei • Antistatisch dank ESD • Obermaterial: Mikrofaser/Textil • Farbe: schwarz • Verpackungseinheit: 1 Paar Sonstige Hinweise • Sicherheitsklasse: S3 • Norm: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC (Regulärer Schuh mit Schutzkappe, antistatischer Behandlung, kohlenwasserstoffbeständiger Sohle und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, wasserabweisendem Obermaterial und zusätzlichem Durchtrittschutz. Hitzebeständige und hitze-, sowie kälteisolierende Laufsohle, wasserdicht, rutschfester Schuh.) • Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads Spezifische Varianteninformationen • Größe: EU: 37, UK: 4,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 115,87* | € 147,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,62* | € 148,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,79* | € 156,70* | | | | Lager 494CS | 5 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 126,89* | € 157,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,50* | € 162,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|