Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Wischtuch Wypall L40


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Wischtuch Wypall L40
Kimberly-Clark Wischtuch Wypall L40
Artikel-Nr.:
     494CS-20004298
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471301
EAN/GTIN:
     10036000057017
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch


Artikelname: Kimberly-Clark Wischtuch Wypall L40
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Die WypAll* L40 Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen Wischtüchern mit begrenzter Lebensdauer kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark und überaus saugfähig ist. Für schnelle Wischvorgänge, ohne dabei zu zerfallen. So kann ein Job mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Daher sind Kimberly-Clark Wypall* L40 Wischtücher die erste Wahl für professionelle Anwendungen in der Industrie, die höchste Anforderungen an Hygiene und Reinigungsleistung stellen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 4 cm (L) x 31, 7 cm (B). Weitere Packungs- und Produktgrößen finden Sie bei unseren anderen WypAll* Produkten im Sortiment.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Wischtuch WYPALL L40
• Viertelgefaltet
• Weich
• 1-lagig
• Reinigt schnell ohne zu zerfallen
• Bestehend aus reißfestem Basismaterial
• Voluminös
• Größe: 30,5 x 31,8 cm (L x B) Tuch
• Farbe: weiß
• Material: Zellstoff
• Verpackungseinheit: 56 Tücher pro Pack

Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einzelblatt-Toilettenpapier, Toilettenpapier-Einzelblätter, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11646
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,07*
€ 5,25667*
18
pro Paket
€ 4,80*
ab € 5,32*
€ 6,56*
2 Tage
3114
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,34889*
€ 7,86889*
3 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 7,91*
Lager 494CS
6 Tage
65
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 8,65*
€ 11,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.