Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496008301 Herst.-Nr.: 7471 EAN/GTIN: 5033848011094 |
| |
|
| | |
| Das Sortiment an WypAll® L40 Wischtüchern bietet den Kunden eine perfekte Kombination von Nutzwert und Vielseitigkeit in der alltäglichen Reinigungsarbeit. Bei diesen weißen Reinigungstüchern für die industrielle Fertigung kommt die DRC-Technologie zum Einsatz, wodurch mehrlagiger Stoff produziert wird, der robust, dick und überaus saugfähig ist. Die Reinigungstücher für den Einmalgebrauch reinigen schnell und sind stabil. Gleichzeitig erhalten Sie durch weniger Verbrauch und Abfall mehr für Ihr Geld und fördern die Hygiene am Arbeitsplatz. WypAll® L40 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese Wischtücher zur Trockenreinigung wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn die WypAll® L40 Reinigungstücher zur Sprüh- und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die weißen WypAll® Tücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | L40 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischtücher L40 | Verwendung für Produkt: | KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Wischtuchspender 7969 | Maße: | 31,8 x 30,5 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 1-lagig | Falzung: | 1/4-Falz | Werkstoff: | Zellstoff/Latex | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 56 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, vliestuch, papier-wischtücher kimberly-clark, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,87* | € 7,48* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,08* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,37* | € 11,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 10,90* | € 13,54* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 108,74* | € 130,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 56 Stück (ab € 0,10483* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|