Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 56
Artikel-Nr.:
     554-81190066
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90066
EAN/GTIN:
     4048769050948
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • tiefe Tascheneingriffe
  • Kniepartie aus robustem CORDURA®
  • Knieschoner eingelegt
  • Reflektoren
  • breite Gürtelschlaufen mit Klett für extra Tasche
  • funktionelle Zollstock-, Stifte- und Handytasche
  • waschbar bei 60 °C
  • Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose 56, berufshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90060
ab € 85,19*
Ähnlich
BGS Technic
90061
ab € 85,96*
Ähnlich
BGS Technic
90062
ab € 85,67*
Ähnlich
BGS Technic
90063
ab € 85,72*
Ähnlich
BGS Technic
90064
ab € 85,64*
Ähnlich
BGS Technic
90065
ab € 85,23*
Ähnlich
BGS Technic
90067
ab € 89,62*
Ähnlich
BGS Technic
90068
ab € 89,29*
Ähnlich
BGS Technic
90069
ab € 89,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.