| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1339 Herst.-Nr.: 28856 EAN/GTIN: 4006274288560 |
| |
|
| | |
| PROXXON 28856 HSS-Mikro-Spiralbohrer Durchmesser 1,2mm 3 Stück/Pack PROXXON Nummer: 28856 Beschreibung: - Ausgewählte Stahlqualität
- Zweckmäßige und stabile Konstruktion
- Schaft und Bohrerteil aus einem Stück gefertigt
- Optimale Rundlaufgenauigkeit
- Gute Härte sorgt für lange Standzeit bei gleichzeitiger Elastizität
- mit Kunststoffkästchen zur Aufbewahrung
Anwendungsbereich: - Zum Bearbeiten von Metall, NE-Metall, Kunststoff, Platinen, Weich- und Hartholz
Technische Abmaße: - Durchmesser Schaft 2,35mm
- 3 x Borher Durchmesser: 1,2mm
- 3 Bohrer / Satz
- Arbeitsdrehzahlen: weiches Material ca. 5.000 - 8.000 U/min, hartes Material ca. 1.500 - 3.000 U/min
- zulässige Höchstdrehzahl: 45.000 U/min
Bestellhinweis: - Bestellmenge 1 = 1 Satz mit 3 Bohrern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, PROXXON 28856 Mikro-Spiralbohrer Bohrer Spiralbohrer (Wolfram-Vanadiumstahl), 1, 2 mm, 3 Stück ProxxonMicromot Handgeräte Zubehör MICROMOT Einsätze (Fräser, Bohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,00* | € 4,43* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,26* | € 6,19* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,94* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|