Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28856 Proxxon, Proxxon MICRO-Spiralbohrer (HSS-Stahl), 1,2 mm Inhalt = 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mikro-Spiralbohrer 1,2mm a 3 Stück
Mikro-Spiralbohrer 1,2mm a 3 Stück
Artikel-Nr.:
     260W-1208539
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28856
EAN/GTIN:
     4006274288560
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28856 Proxxon, MICRO-Spiralbohrer (HSS-Stahl), 1,2 mm Inhalt = 3 Stück Ausgewählte Stahlqualität und stabile Konstruktion bietet der PROXXON HSS-MICRO-Spiralbohrer. Für optimale Rundlaufgenauigkeit sind Bohrerteil und Schaft aus einem Stück gefertigt. Gute Härte sorgt für lange Standzeit bei gleichzeitiger Elastizität. Zum Bearbeiten von Metall, NE-Metall, Kunststoff, Platinen, Weich- und Hartholz. Schaft: Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
0,011 Kg
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, MICRO-SPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,40*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,41*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,17*
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,99667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.