Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A506/3.5S Blei-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A506/3.5S Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A506/3.5S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-4152
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA50603D5HS0SA
EAN/GTIN:
     9009316041524
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A506/3,5S Blei Akku

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
NGA50603D5HS0SA
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
135x35x61 mm
Gewicht:
0.7500 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
3500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku sonnenschein 6v, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 3500mah, 3.5ah, 3,5ah, Blei, Dryfit A500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,70*
€ 72,00*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,67*
€ 81,76*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
2240000059
ab € 51,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.