Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 6V / 3.5Ah, Faston F1-Anschluss, 64.4 x 134.5 x 34.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6521474
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA50603D5HS0SA
EAN/GTIN:
     5059045925156
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 3.5Ah
Nennspannung = 6V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = Faston F1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 64.4 x 134.5 x 34.8mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Markentyp = Sonnenschein A500
Gewicht = 750g

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen!. Best.-Nr. ; 200-1409 200-1409 mit konischen Kontaktstiften nach DIN 72311 (Fahrzeugbatterietyp) Passende Klemmen siehe Best.-Nr. ; 509-7627 509-7627 und Produktbereich. Dryfit A500. Entwickelt für einfache Handhabung Nennkapazitätsbereich: 3,5 bis 10 Ah Akku vollständig wartungsfrei (Elektrolyt als Gel vorhanden) Hohe Energiedichte und sehr geringes Gasen Kurze Aufladezeit Lange Standzeit von 6 Jahren (mindestens) Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei 20 °C Problemloser Transport Betriebstemperatur: -30 → 50 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.5Ah
Nennspannung:
6V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
Faston F1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
64.4 x 134.5 x 34.8mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Markentyp:
Sonnenschein A500
Gewicht:
750g
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku sonnenschein 6v, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v, 6521474, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGA50603D5HS0SA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,69*
€ 71,79*
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,96*
€ 81,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
2240000059
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.