Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1.3A
Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1.3A
Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1.3A
Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 6V/1.3A
Artikel-Nr.:
     108EL-4784061
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240000059
EAN/GTIN:
     7057070048176
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 6V
Ladestrom = 1.3A
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Max. Ausgangsleistung = 8W
Anzahl der Ladestufen = 3
Gewicht = 120g

Mascot AkkuladegerätDas Bleiakkuladegerät der Mascot Serie 2240 verfügt über eine 3-farbige LED-Ladestatusanzeige und einen Krokodilklemmenausgang. Dieses 3-stufige Akkuladegerät ist wasserdicht und stoßfest. Er erfordert eine Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac. Dieses Ladegerät ist ideal für medizinische Anwendungen. Die 3-stufige Regelung ermöglicht, dass das Ladegerät unbegrenzt angeschlossen bleibt. Die Ausgangsspannung beträgt 6 V und der Nennstrom 1,3 A. Hinweis: Ladegeräte werden nicht mit Netzkabeln geliefert, diese sollten separat für die Serie 2040 bestellt werden, siehe Best.-Nr. RS 452-669 und 873-0702 und UK, RS 321-203 DK, NO, SE, DE und AT, BE und NL für die Serien 2240 und 9940 siehe Best.-Nr. RS 452-669. Netzkabel für Australien/Neuseeland: siehe Bestellnummer RS 488-2806Eigenschaften und VorteileSchutz gegen Rückspannung und Kurzschluss Temperaturbereiche zwischen -10 °C und 40 °C Montagehalterungen sind separat erhältlich AC-Stecker gemäß IEC 320/2-poligem C8ZertifizierungenEn 60950 En 60335-2-29 UL2601-1 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
6V
Ladestrom:
1.3A
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Max. Ausgangsleistung:
8W
Anzahl der Ladestufen:
3
Gewicht:
120g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, bleiakkuladegerät 3a, ladegerät blei, 4784061, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2240000059, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yuasa
NP1.2-6
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.