Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann HW Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø68mm, H61mm, PP/TPE, orange / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø68mm, H61mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau
HW Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø68mm, H61mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau
Artikel-Nr.:
     4792-H4012196715947
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003808
EAN/GTIN:
     4012196715947
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. ? 2 x 3 Schraubdome? Geräteschrauben, Klemmlaschen? 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm? 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm? 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²? 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²? Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-VLieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Einzel
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, hohlwanddose obo, HG 61-L, HG61L, 2003808, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Gerätedose, HW-Dose, HW-Schalterdose, HW-Verbindungsdose, Klemmdose, Verteilerdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,8964*
€ 1,2864*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8973*
€ 1,2873*
Lager 4792
225
25
€ 6,95*
ab € 0,8974*
€ 1,2874*
2 Tage
575
25
€ 5,90*
ab € 0,9462*
€ 1,3562*
24 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,053*
€ 1,513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2874*
€ 1,53201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1774*
€ 1,40111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0574*
€ 1,25831
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003840
ab € 3,665*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003842
ab € 20,5875*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003844
ab € 23,6425*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003846
ab € 0,3893*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003848
ab € 17,8725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.