Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Schmutzwasserpumpe U5KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung Schmutzwasserpumpe U5KS
Jung Schmutzwasserpumpe U5KS
Artikel-Nr.:
     4792-60155389
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP09417
EAN/GTIN:
     4037066094175
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Jung Schmutzwasserpumpe U5KS 230 V, Schaltung, 10m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe U 5 KS mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Dauerbetrieb aufgetaucht > Spüleinrichtung > eingebaute Flachabsaugung > trockenlaufsichere mediumseitige Radialwellendichtringe und motorseitig Ölkammer und Radialwellendichtring, > längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schukostecker Kopf, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl Freier Durchgang: 10/20 mm Druckstutzen: 1 1/4'' außen Medium: max 40 Grad C Förderhöhe: max 8 m Fördermenge: max 11 m3/h Gewicht: 5,4 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 2,3 A Leistung P2: 0,38 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 3G1,0 Anschlusskrümmer 90G (2x Innengewinde 1 1/4'') und Gummiklappe für mobilen Einsatz im Lieferumfang.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0175*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,21*
€ 372,69*
€ 5,95*
ab € 317,75*
€ 374,46*
Frei Haus
ab € 397,46*
€ 464,87*
Frei Haus
ab € 401,48*
€ 469,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0175*
€ 0,0208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0171*
€ 0,0203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.