| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155389 Herst.-Nr.: JP09417 EAN/GTIN: 4037066094175 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe U5KS 230 V, Schaltung, 10m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe U 5 KS mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Dauerbetrieb aufgetaucht > Spüleinrichtung > eingebaute Flachabsaugung > trockenlaufsichere mediumseitige Radialwellendichtringe und motorseitig Ölkammer und Radialwellendichtring, > längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schukostecker Kopf, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl Freier Durchgang: 10/20 mm Druckstutzen: 1 1/4'' außen Medium: max 40 Grad C Förderhöhe: max 8 m Fördermenge: max 11 m3/h Gewicht: 5,4 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 2,3 A Leistung P2: 0,38 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 3G1,0 Anschlusskrümmer 90G (2x Innengewinde 1 1/4'') und Gummiklappe für mobilen Einsatz im Lieferumfang. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 317,27* | € 371,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 319,01* | € 373,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 327,77* | € 382,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,08* | € 458,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,83* | € 462,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|