| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60154712 Herst.-Nr.: 96160908 EAN/GTIN: 5700830271018 |
| |
|
| | |
| Grundfos Unterwasserpumpe Wasserversorgungspkt. SQ3-40 1x230V PC15 Unterwasserpumpe Wasserversorgungspaket SQ 3-40 mit 30 m Unterwasserkabel und montiertem Stecker, 10 Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung, Druckschalter Press- control PC 15 Stecker fertig mit Verlän- gerungskabel 1,5 m, Schukostecker und Kupplung. Membrandruckbehälter 18 l/10 bar, Kugel- hahn 3/4" mit Entleerung und Manometer- Anschluss1/4", Manometer 10 bar, T-Stück 1"-3/4"-1", Nippel und Wandhalter für Membrandruckbehälter. Mehrstufige Unterwasserpumpe für vertikalen/horizontalen Einbau. Zur Wasserversorgung für Beregnung, kleine Wasserwerke und Hauswasserversorgung. Pumpe mit eingebautem Rückschlagventil, welches bei Bedarf ohne Demontage der Pumpe entfernt werden kann. Permanentmagnet-Unterwassermotor mit Frequenzumrichter und elektronischer Steuereinheit mit integriertem Trocken- laufschutz und Motorschutz gegen-Unterspannung (<150 V)-Überspannung (>315 V)-Überlast-Übertemperatur Mit Sanftanlauf (max. 3 sec.) zur Vermeidung von Druckschlägen und hohem Anlaufstrom. Die Pumpe ist mit zwei Ösen für die Befestigung der (Niro-)Seilsicherung versehen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,72* | € 1.303,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.189,51* | € 1.303,82* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 1.247,50* | € 1.366,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.322,25* | € 1.443,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,27* | € 1.465,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|