| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740140 Herst.-Nr.: 96160908 EAN/GTIN: 5700830271018 |
| |
|
| | |
| Grundf Wasserversorgungspaket SQ 3 - 40 mit Pumpe mit 30 m Unterwasserkabel 3 x 1,5 mm² flach und montiertem Stecker · 10x Kabelverbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung · Druckschalter PM 1/1,5 steckerfertig mit Verlängerungskabel 1,5 m · Stecker und Kupplung · Membrandruckbehälter 18 l/10 bar · Kugelhahn 3/4? mit Entleerung und Manometeranschluss 1/4? · Manometer 10 bar · T-Stück 1?-3/4?-1? · Nippel und Wandhalter für Membrandruckbehälter Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslassseite: Innengewinde zylindrisch (BSPP) · Anschluss Auslassseite (1): Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) · Anzahl der Phasen: 1 · Anzahl der Phasen (1): 1 · Drehzahl: 107001/min · Drehzahl (1): 107001/min · Drehzahlregelung Motor: ohne · Durchmesser Pumpe: 74,00mm · Elektrischer Anschluss: Kabel · Elektrischer Anschluss (1): Kabel · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 411,77kPa · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 411,77kPa · Frequenz: 50/60 HzHz · Frequenz (1): 50/60 Hz · Gewicht: 14,7kg · Isolationsklasse: F · Isolationsklasse nach IEC: F · Kabellänge: 30,0m · Kabellänge (1): 30,0m · Länge Pumpe und Motor: 741,000000mm · Min. Bohrlochdurchmesser: 76mm · Mit Rückschlagklappe: Ja · Motorausgangsleistung (P2): 0,70kW · Motorausgangsleistung (P2) (1): 0,70kW · Nennbetriebsart: S1 · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/4 Zoll (32) · Nennstrom: 5,2A · Nennvolumenstrom: 3,00m3/h · Schutzart (IP): IP68 · Volumenstrom (BEP): 3,00m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl · Werkstoff Gehäuse: rostfreier Stahl · Max. Arbeitsdruck: 15bar · Max. Durchfluss: 3,90m3/h · Max. Pumpvolumen: 3,90m3/h · Max. Sandgehalt: 50g/m³ Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96160908 | Werksnummer: | 8001363401 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Wasserversorgungspaket SQ 3 - 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,72* | € 1.303,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.189,51* | € 1.303,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.247,50* | € 1.366,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.322,25* | € 1.443,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,27* | € 1.465,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|