| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001363401 Herst.-Nr.: 96160908 EAN/GTIN: 5700830271018 |
| |
|
| | |
| mit 30 m Unterwasserkabel 3 x 1,5 mm² flach und montiertem Stecker · 10x Kabelverbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung · Druckschalter PM 1/1,5 steckerfertig mit Verlängerungskabel 1,5 m · Stecker und Kupplung · Membrandruckbehälter 18 l/10 bar · Kugelhahn 3/4″ mit Entleerung und Manometeranschluss 1/4″ · Manometer 10 bar · T-Stück 1″-3/4″-1″ · Nippel und Wandhalter für MembrandruckbehälterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslassseite: Innengewinde zylindrisch (BSPP)· Anschluss Auslassseite (1): Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Anzahl der Phasen: 1· Anzahl der Phasen (1): 1· Drehzahl: 107001/min· Drehzahl (1): 107001/min· Drehzahlregelung Motor: ohne· Durchmesser Pumpe: 74,00mm· Elektrischer Anschluss: Kabel· Elektrischer Anschluss (1): Kabel· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 411,77kPa· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 411,77kPa· Frequenz: 50/60 HzHz· Frequenz (1): 50/60 Hz· Gewicht: 14,7kg· Isolationsklasse: F· Isolationsklasse nach IEC: F· Kabellänge: 30,0m· Kabellänge (1): 30,0m· Länge Pumpe und Motor: 741,000000mm· Min. Bohrlochdurchmesser: 76mm· Mit Rückschlagklappe: Ja· Motorausgangsleistung (P2): 0,70kW· Motorausgangsleistung (P2) (1): 0,70kW· Nennbetriebsart: S1· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/4 Zoll (32)· Nennstrom: 5,2A· Nennvolumenstrom: 3,00m3/h· Schutzart (IP): IP68· Volumenstrom (BEP): 3,00m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige· Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl· Werkstoff Gehäuse: rostfreier Stahl· Max. Arbeitsdruck: 15bar· Max. Durchfluss: 3,90m3/h· Max. Pumpvolumen: 3,90m3/h· Max. Sandgehalt: 50g/m³ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,72* | € 1.303,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.189,51* | € 1.303,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.247,50* | € 1.366,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.322,25* | € 1.443,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,27* | € 1.465,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|