|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4792-4050829 Herst.-Nr.: 46210 EAN/GTIN: 4047101000368 |
| |
|
|  |  |
 | Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, quaderförmig, Höhe 28 mm, Metall, GD?Zn, DC 3?Draht, 10?30VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, magnet?induktiver Sensor Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Schweiz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Sensor für Pneumatikzylinder, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, BIM-IKT-AP6X-H1141, BIMIKTAP6XH1141, 46210, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor, 0744040, 744040 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 43,00* | € 54,67* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 43,09* | € 54,70* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 43,17* | € 54,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 44,64* | € 56,57* |  |  |  | Lager 4792 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 44,57* | € 57,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4792 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4792 |  | Versand: Lager 4792 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|