Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-IKT-AP6X-H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-IKT-AP6X-H1141
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-IKT-AP6X-H1141
Artikel-Nr.:
     3517I-25299595
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     46210
EAN/GTIN:
     4047101000368
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-IKT-AP6X-H1141

Magnetfeld-Sensor für Pneumatikzylinder.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
14,6 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensor für Pneumatikzylinder, induktiver näherungssensor pnp, induktiver näherungssensor, sensor für pneumatikzylinder turck, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,92*
€ 55,84*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,09*
€ 55,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 55,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,65*
€ 57,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,51*
€ 58,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.