Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4792-40150330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213965
EAN/GTIN:
     4046356609470
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 32 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
blau
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Trennklemme, phoenix contact durchgangsklemme blau, durchgangsklemme phoenix contact, durchgangsklemme, PTN 4, PTN4, 3213965, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, Durchgangsklemme PTN 4, Federklemme, Federzugklemme, Installations-Etagenklemme, Installations-Reihenklemmen, Installationsklemme, Installationsklemmen, Neutralleiter-Reihenkl, Neutralleiterklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schenkelfederklemmen, 0491724, 491724
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,006*
€ 1,286*
2 Tage
46
1
€ 4,98*
ab € 0,92*
€ 1,40*
1 Tag
66
50
€ 5,90*
ab € 1,1693*
€ 1,4793*
50
€ 5,95*
ab € 1,17702*
€ 1,50702*
Lager 4792
156
1
€ 6,95*
ab € 1,215*
€ 1,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,219*
Zubehör
Phoenix Contact
3213978
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3214006
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,097*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.