Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 0,2-4qmm 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich Steckanschl PTN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C561I68
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
N-Trennklemme 0,2-4qmm 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich Steckanschl PTN4
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
6.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Höhe:
46.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
66 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Trennklemme, phoenix contact durchgangsklemme blau, durchgangsklemme phoenix contact, durchgangsklemme, Neutralleitertrennklemme, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, N-Trennklemme, Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,016*
€ 1,296*
50
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 1,37*
2 Tage
46
1
€ 4,98*
ab € 0,91*
€ 1,38*
1 Tag
66
50
€ 5,90*
ab € 1,1693*
€ 1,4793*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,18702*
€ 1,50702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,50702*
€ 1,79335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39702*
€ 1,66245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32702*
€ 1,57915
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18702*
€ 1,41255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,351* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,229*
Zubehör
Phoenix Contact
3213978
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3214006
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,097*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.