Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor AC/DC Schließer / Öffner programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 15 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 15 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     4792-40067050
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0011
EAN/GTIN:
     4021179129619
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 15 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PPE
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung ip65 m20, induktiver näherungssensor, ifm näherungsschalter induktiv, IME2015BFBOA, IM0011, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 15mm, Schlieer / Öffner programmierbar, Schließer / Öffner programmierbar, bündig einbaubar, n.o. / n.c. progr., 0703008, 703008
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,93*
€ 93,90*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 93,92*
€ 5,95*
ab € 82,62*
€ 94,45*
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 96,79*
Lager 4792
6
€ 6,95*
ab € 84,67*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.