Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IM0011 - IME2015BFBOA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100034
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0011
EAN/GTIN:
     4021179129619
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
  • Induktiver Sensor quaderförmig
  • Sn = 15 mm [b]
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • 20...250 V AC/DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen
  • 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IM
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Bauform:
quaderförmig
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
350 AC (...50 °C)/250 AC (..80 °C)/100 DC mA
Schaltfrequenz:
20 Hz
Anschlussprinzip:
2-Leiter
Baugröße:
40 x 40 mm
Baulänge:
121 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff aktive Fläche:
PPE
Werkstoff Gehäuse:
PPE
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Ausrichten der aktiven Fläche in 5 Positionen möglich
Zubehör im Lieferumfang:
kein Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung ip65 m20, induktiver näherungssensor, ifm näherungsschalter induktiv, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,93*
€ 93,90*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 93,92*
€ 5,95*
ab € 82,62*
€ 94,45*
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 96,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,45*
€ 96,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.