Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Hauptschalter, P3, 63 A, Einbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40033692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031607
EAN/GTIN:
     4015080316077
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, NEMA12
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Grossbritannien
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 46,43*
€ 57,54*
2 Tage
23
€ 4,98*
ab € 46,55*
€ 57,57*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 48,00*
€ 59,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,95*
€ 66,16*
Lager 4792
12
€ 6,95*
ab € 67,66*
€ 80,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.