Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AP-Schlüsselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     4792-40029366
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SE1000
EAN/GTIN:
     4012270001461
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
aP-Schlüsselschalter Mit dem Schlüsselschalter aktivieren und deaktivieren Sie Ihre Alarmanlage. Ein einfaches Umdrehen eines Schlüssels ersetzt die Eingabe eines Pin-Codes. So bedienen Sie Ihre Anlage schneller und komfortabler. Neben der Scharf- und Unscharfschalte-Funktion der Alarmanlage (oder einzelner Teilbereiche) können Sie mit dem Schlüsselschalter auch elektronische Geräte (Eingangsbeleuchtung, Garagentor, etc.) ansteuern. Hier stehen Ihnen zwei Schaltkontakte zur Verfügung. Diese können Sie als Dauerkontakt oder als Impulskontakt einstellen. Über die beiden farbigen LEDs wissen Sie immer über den Status der angeschlossenen Geräte bescheid. Sie erkennen beispielsweise, ob Sie Anlage gerade geschaltet ist. Die Kernziehschutzrosette, der hochwertige Zylinder aus dem Hause ABUS und ein stabiles wetterfestes Gehäuse (IP 55) schützen den Schlüsselschalter vor äußeren Einflüssen.Der Schlüsselschalter ist für Halbzylinder (10/30) ausgelegt. Es gibt ihn sowohl als Aufputz, als auch als Unterputz-Variante. Die Aufputz-Variante ist mit einen Deckel- und Wandabrisskontakt vor Sabotage geschützt. Statusanzeige?Ja (2 LED)|Sabotageüberwachung?Ja|Spannungsversorgung?10 - 15 VDC|Stromaufnahme?Max. 2mA je LED|Gehäusematerial?ABS|Schutzart?IP55|Montageort?Aufputzmontage|Abmessungen (BxHxT)?114x85x42 mm| Einfache Installation und Bedienung |Einfaches Aktivieren und Deaktivieren per Schlüsseldreh|Für Aufputzmontage|Hohe Sicherheit dank Kernziehschutz sowie Deckel- und Wandschalter|Robustes Gehäuse|
Weitere Informationen:
Breite:
114 Millimeter
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: abus ap schlüsselschalter, schlüsseltaster, schlüsselschalter ap, SE1000, Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Bedienelement für EMA, Berührungslose Schalteinrichtung, Blockschloss, Doppelbart-Blockschaltschloss, Einschaltung für EMA, Ident-Key, Kontaktschloss, Motorschloss, Schalteinrichtung, Scharf-/Unscharfschaltung, Scharfschalt-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,76*
€ 58,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,14*
€ 58,88*
Lager 4792
7
€ 6,95*
ab € 45,27*
€ 58,89*
€ 8,95*
ab € 44,66*
€ 59,83*
€ 3,50*
ab € 56,42*
€ 72,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ME1050
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.