Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schlüsselschalter, , 30V dc / / 500mA, 47.5 mm x 87mm x 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Schlüsselschalter, , 30V dc / / 500mA, 47.5 mm x 87mm x 117 mm
ABUS Schlüsselschalter, , 30V dc / / 500mA, 47.5 mm x 87mm x 117 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5245034
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SE1000
EAN/GTIN:
     4012270001461
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Montagetyp = Oberflächenmontage
Schaltstrom = 500mA
Schaltspannung = 30V dc
Tiefe = 47.5 mm
Höhe = 117 mm
Breite = 87mm

Schlüsselschalter für Sicherheitssysteme. Für Aufputz- oder Unterputz-Montage Vorgesehen für Halbzylinder Hohe Sicherheit durch Kernziehschutz, der den Zylinder vor Aufbohren und Abziehen schützt Sabotageschutz duch Deckel- und Wandschalter Zwei intergierte LEDs für Stausanzeige Zwei Schaltkontakte, als Schalter oder Taster konfigurierbar Passender Halbzylinder 10//30, Best.-Nr. ; 524-6144 524-6144 , Typ Abus C83 mit 3-fach verstellbarer Schließnase (inkl. 3 Schlüssel) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Schaltstrom:
500mA
Schaltspannung:
30V dc
Tiefe:
47.5 mm
Höhe:
117 mm
Breite:
87mm
Weitere Suchbegriffe: abus ap schlüsselschalter, schlüsseltaster, schlüsselschalter ap, 5245034, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Tür- und Fenstersensoren, ABUS Security-Center, SE1000, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Door Sensors & Window Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,71*
€ 58,14*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,32*
€ 58,92*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 45,51*
€ 58,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,69*
€ 59,87*
€ 3,50*
ab € 56,40*
€ 72,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ME1050
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.