Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-304921 Herst.-Nr.: SE1000 EAN/GTIN: 4012270001461 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ABUS SE1000 - Schlüsselschalter | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | ABUS | Hersteller Art. Nr. | SE1000 | Modell | SE1000 | EAN/UPC | 4012270001461 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ABUS SE1000 - Schlüsselschalter | Produkttyp | Schlüsselschalter | Stromquelle | Verdrahtet | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.5 cm x 4.2 cm x 11.4 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Schlüsselschalter | Stromquelle | Verdrahtet | | | Verschiedenes | | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Nennspannung | DC 10 - 15 V | Kennzeichnung | IP55 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 8.5 cm | Tiefe | 4.2 cm | Höhe | 11.4 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Produkttyp: | Schlüsselschalter | Stromquelle: | Verdrahtet | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Nennspannung: | DC 10 - 15 V | Kennzeichnung: | IP55 | Breite: | 8.5 cm | Tiefe: | 4.2 cm | Höhe: | 11.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abus ap schlüsselschalter, schlüsseltaster, schlüsselschalter ap, abus, se1000, 1000, schlüsselschalter, schlsselschalter, apschlsselschalter, ihre, eines, apschlüsselschalter, aktivieren, deaktivieren, alarmanlage., einfaches, umdrehen, schlüssels, ersetzt, eingabe, pincodes., bedienen, anlage, schneller, komfortabler., neben, scharf, unscharfschaltefunktion, apschluesselschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,48* | € 58,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,45* | € 58,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,35* | € 58,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,59* | € 59,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 72,38* | € 88,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|