Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas MMA-Handschuhe "Grappling" S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613749904
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3749904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Damenhandschuh

  • Mehrschichtige Schaumstoffpolsterung
  • Mit offenem Finger und Daumenbereich
  • Mit Klettverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas MMA-Handschuhe "Grappling": robust und komfortabel
Die Adidas MMA-Handschuhe "Grappling" bestehen aus langlebigem FLX 3.0-Kunstleder. Sie bieten eine mehrfache Schaumstoffpolsterung für optimalen Schutz. Mit einem offenen Bereich für Finger und Daumen sind sie typische MMA-Handschuhe. Das Anlegen der Grappling-Handschuhe ist dank des praktischen Klettverschlusses unkompliziert.

  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Größe: S
  • Zielgruppe: Frauen; Jugendliche
  • Produktart: Schlaghandschuhe; MMA-Handschuhe; Trainingshandschuhe; Grappling-Handschuhe
  • Innenmaterial: Kunstleder
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Besonderheiten: Offener Daumen- und Fingerbereich

Weitere Informationen:
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Damenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, damenhandschuhe, Schutzausrüstung, Handschuhe, Schützer, Trainingshandschuh, Handschützer, Schutz, Faustschutz, Faustschützer, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe, MMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 26,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3749920
ab € 26,31*
Ähnlich
adidas
3749917
ab € 26,50*
Ähnlich
adidas
3749933
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.