| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613430138 Herst.-Nr.: 3430138 EAN/GTIN: 04030793137061 |
| |
|
| | |
| - Elastische Bandage mit breitem Klettverschluss
- Ergonomic Fit System für besonderen Tragekomfort
- DURA GRIP für besonders gute Haftung beim Halten
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Derbystar Torwart-Handschuhe "Optimus": Gute Trainingshandschuhe für TorhüterMit den Derbystar Torwart-Handschuhen "Optimus" sind Kicker bestmöglich im Fußballtraining ausgestattet. Die Passform der Handschuhe entspricht dem Ergonomic Fit System von Derbystar. Dieses unterstützt die ideale Haltung beim Fangen der Bälle. Die Torhüter erhalten dadurch bestmöglichen Komfort und können sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Verhindern, dass der Ball ins Tor geht. VerpackungshinweisDie Torwarthandschuhe sind in einer dünnen Schutzfolie verpackt. Diese bewahrt den Schaum vor Beschädigung. Bitte entfernen Sie diesen vor der ersten Nutzung und waschen Sie die Torwarthandschuhe gründlich. Produktdetails:- Schnitt: Innennaht
- Passform: Ergonomic Fit System
- Verschluss: Elastische Bandage mit breitem Klettverschluss
- Material Haftschaum: DURA GRIP
- Material Handrücken: Neopren und Soft-EVA
- Materialstärke: 3 mm
- Gewicht: ca. 119–151 g
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torwart-Handschuhe, Torwarthandschuhe, torwarthandschuhe größe 7, torwarthandschuhe, Torwarthandschuh, Handschuhe, torwart, Training, Fußballtraining, Torwart, Trainer, Torwart-Training, Trainingshandschuh, Fußball-Training, Torwarttraining, Handschuh, Fussballhandschuhe, Torwart-Handschuh, Torwarttrainer, Fußballtrainingsgerät, Fußballtrainingshilfe, Trainings-Handschuh, Derbystar, Optisize, Fit, System, Finger-Protection-Technologie, Finger, Protection |
| | |
| |