| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613430024 Herst.-Nr.: 3430024 EAN/GTIN: 04030793136934 |
| |
|
| | |
| - Optimal für das Fußballtraining geeignet
- Oberflächenstruktur sorgt für guten Grip beim Fangen
- Unempfindliches und langlebiges Material
- Optisize Fit System für besonderen Tragekomfort
- Angenehmer Tragekomfort dank Klettverschluss
Derbystar Torwart-Handschuh "Attack Protect XP 16": Zuverlässige Trainingsbegleiter eines jeden TorwartsDie Derbystar Torwart-Handschuh "Attack Protect XP 16" dürfen bei keinem Fußballtraining fehlen. Ausgestattet sind sie mit einem grünen DURA GRIP Haftschaum. Das macht sie äußerst robust und sorgt vor allem für guten Halt beim Bällehalten im Fußballtraining. Das Optisize Fit System bietet zudem einen angenehmen Sitz und unterstützt die korrekte Haltung beim Fangen. So kann sich der Torwart bestmöglich auf das Spiel und das Halten der Bälle konzentrieren. Vor der ersten NutzungÜber die Handschuhe ist eine Schutzfolie gezogen. Vor dem ersten Training mit den "Attack Protect XP 16" entfernen Sie diese bitte und waschen die Handschuhe gründlich aus. Produktdetails:- Schnitt: Flat Cut mit Finger-Protection-Technologie
- Passform: Optisize Fit System
- Material Haftschaum: DURA GRIP, Grün
- Material Handrücken: Soft EVA
- Materialstärke: 3 mm
- Verschluss: Seitenschlitz mit Klettverschluss
- Gewicht: ca. 140–170 g je Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torwarthandschuh, Handschuhe, torwart, Training, Fußballtraining, Torwart, Trainer, Torwart-Training, Trainingshandschuh, Fußball-Training, Torwarttraining, Trainingshandschuhe, Handschuh, Fussballhandschuhe, Torwart-Handschuh, Torwarttrainer, Fußballtrainingsgerät, Fußballtrainingshilfe, Trainings-Handschuh, Trainings-Handschuhe, Derbystar, Optisize, Fit, System, Finger-Protection-Technologie, Finger, Protection |
| | |
| |