Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxhandschuhe "Grappling", Training Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613276437
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3276437
EAN/GTIN:
     03662513274537
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Offener und gepolsterter Finger- und Handrückenbereich
  • Zum Training von Schlag-, Griff- und Haltetechniken
  • Breiter Klettverschluss für optimalen Sitz am Handgelenk
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Boxhandschuhe "Grappling", Training: Für ein sicheres und realistisches Training
Die schlanken Adidas Boxhandschuhe "Training" sind geformt wie ein Wettkampfhandschuh – für ein möglichst realistisches Training. Die dicke Polsterung schont die eigenen Hände sowie den Gegner bestmöglich. Dadurch ist der Handschuh auch für das Boxsack- und Pad-Training geeignet. Für jeden Finger gibt es eine separate, angenähte Schlaufe. Das sorgt für besten Halt bei den Griff- und Haltetechniken. Dank des Klettverschlusses können die Sportler ihre Gloves zudem schnell und einfach an- und ausziehen.

  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Größe: XL
  • Zielgruppe: Männer
  • Produktart: MMA-Handschuhe; Trainingshandschuhe; Grappling-Handschuhe
  • Außenmaterial: Leder
  • Innenmaterial: Polyester
  • Besonderheiten: Vorgekrümmte Form; Offener Daumen- und Fingerbereich
  • Material Füllung: Schaumstoff

Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, trainingshandschuhe leder, Box-Handschuh, Boxtraining, Boxen, Handschuhe, Handschuh, Handschützer, Grappling, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,93*
€ 71,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,32*
€ 70,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3276424
ab € 45,13*
Ähnlich
adidas
3276411
ab € 45,13*
Ähnlich
adidas
3276408
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.